Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32524 Folienkondensator 22μF ±5% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32524 Folienkondensator 22μF ±5% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726405
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32524Q0226J
EAN/GTIN:
     5059043547374
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32524
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 14mm
Höhe = 24.5mm
Abmessungen = 14 x 24.5 x 31.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie B32521..B32524. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilm- und Wickeltechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32524
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
14mm
Höhe:
24.5mm
Abmessungen:
14 x 24.5 x 31.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, 22 µf folienkondensator, 1726405, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32524Q0226J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.527,2344*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.040 Stück (ab € 4,35311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.666,0016*
€ 5.552,5419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.636,58*
€ 5.517,5302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.557,9248*
€ 5.423,93051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.527,2344*
€ 5.387,40894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.