Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon BXC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 500V dc, Ø 18mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rubycon BXC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 500V dc, Ø 18mm x 20mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1726382
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     500BXC22MEFC18X20
EAN/GTIN:
     5059041542425
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 12000h
Brummstrom = 560mA

Serie BXC
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
12000h
Brummstrom:
560mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 22μf tht, alu elko, alu elko 500vdc, 1726382, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 500BXC22MEFC18X20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,67055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,08*
€ 514,1752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 401,52*
€ 477,8088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,38*
€ 425,2822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 347,14*
€ 413,0966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,11*
€ 397,5909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.