Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXF, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 25V dc, Ø 18mm x 35.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726371
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     25YXF4700M18X35.5
EAN/GTIN:
     5059041542937
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 35.5mm
Höhe = 35.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 2.2A

Serie YXF. Miniatur-Elektrolytkondenstoren, radiale Anschlüsse, für hohe Temperaturen, Anwendungen: auf Platinen mit geringem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
2.2A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4700µf 25v, alu elko, elektrolytkondensator 4700µf, 1726371, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 25YXF4700M18X355, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,9475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,05*
€ 314,2195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,99*
€ 297,4881
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 242,56*
€ 288,6464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,29*
€ 255,0051
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 207,73*
€ 247,1987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,14*
€ 234,5966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,50*
€ 225,505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.