Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon RX30, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 130°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726189
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50RX3047M8X11.5
EAN/GTIN:
     5059041067904
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 47µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = RX30

Serie RX30
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
RX30
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v 47µf, becherelko, becherelko 50 v, 1726189, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 50RX3047M8X115, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,14278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,42*
€ 411,0498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,16*
€ 400,0304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 305,28*
€ 363,2832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,06*
€ 354,6914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,56*
€ 339,8164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.