Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXH, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726168
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16YXH470MEFC8X16
EAN/GTIN:
     5059041085274
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Leckstrom = 0,01 CV oder 3 μA

Serie YXH
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Leckstrom:
0,01 CV oder 3 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470uf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 16v, 1726168, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 16YXH470MEFC8X16, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,35*
€ 209,8565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,88*
€ 192,6372
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 149,43*
€ 177,8217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,14*
€ 164,3866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,61*
€ 158,9959
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,15*
€ 145,3585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.