Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32524 Folienkondensator 33μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32524 Folienkondensator 33μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726053
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32524Q1336K000
EAN/GTIN:
     5059043546506
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32524
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 18mm
Höhe = 27.5mm
Abmessungen = 18 x 27.5 x 31.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32524
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
18mm
Höhe:
27.5mm
Abmessungen:
18 x 27.5 x 31.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1726053, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32524Q1336K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 4,72*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,31*
2 Tage
775
1
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 9,20*
2 Tage
12
1
€ 14,99*
ab € 3,64*
€ 9,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.462,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.