Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32524 Folienkondensator 15μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726032
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32524Q1156K000
EAN/GTIN:
     5059043567143
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 15µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32524
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 11 x 21 x 31.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
15µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32524
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
11 x 21 x 31.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 15µf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1726032, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32524Q1156K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1280
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,14*
Lager 108
320
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,48*
1 Tag
655
1
€ 14,99*
ab € 2,48*
€ 7,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 1.113,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MKT1820615015
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.