Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32654 Folienkondensator 1.5μF ±10% / 250 V ac, 630 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726007
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A6155K000
EAN/GTIN:
     5059043574219
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 250 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32654
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 18mm
Höhe = 27.5mm
Abmessungen = 31.5 x 18 x 27.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie B32651..B32656. Bauart. Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung für V ;sub>R ;/sub> ≥1250 Vdc Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Kleine Abmessungen. Typische Anwendungen:. Korrektur in Fernsehgeräten Sperrwandler in Fernsehgeräten Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
250 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32654
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
18mm
Höhe:
27.5mm
Abmessungen:
31.5 x 18 x 27.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1726007, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32654A6155K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,0734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,83*
€ 311,5777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,25*
€ 310,8875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,00*
€ 283,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,37*
€ 281,2803
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,68*
€ 255,4692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.