Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32654 Folienkondensator 68nF ±10% / 1.6 kV dc, 500 V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725988
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A1683K000
EAN/GTIN:
     5059043586625
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 1.6 kV dc, 500 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32654
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 31.5 x 11 x 21mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie B32651..B32656. Bauart. Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung für V ;sub>R ;/sub> ≥1250 Vdc Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Kleine Abmessungen. Typische Anwendungen:. Korrektur in Fernsehgeräten Sperrwandler in Fernsehgeräten Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
1.6 kV dc, 500 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32654
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
31.5 x 11 x 21mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 68nf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1725988, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32654A1683K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 320 Stück (ab € 1,2905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 466,1824*
€ 554,75706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 455,3504*
€ 541,86698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 443,7312*
€ 528,04013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 412,96*
€ 491,4224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.