Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32654 Folienkondensator 100nF ±10% / 1.25 kV dc, 500 V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725983
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A7104K189
EAN/GTIN:
     5059043331577
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 1.25 kV dc, 500 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32654
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 31.5 x 11 x 21mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie B32651..B32656. Bauart. Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung für V ;sub>R ;/sub> ≥1250 Vdc Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Kleine Abmessungen. Typische Anwendungen:. Korrektur in Fernsehgeräten Sperrwandler in Fernsehgeräten Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
1.25 kV dc, 500 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32654
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
31.5 x 11 x 21mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1725983, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32654A7104K189, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,739*
€ 0,988*
Lager 108
350
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 367,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.