Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32653 Folienkondensator 68nF ±10% / 1 kV dc, 250 V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725955
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32653A0683K189
EAN/GTIN:
     5059043549750
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 1 kV dc, 250 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32653
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 26.5 x 6 x 15mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie B32651..B32656. Bauart. Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung für V ;sub>R ;/sub> ≥1250 Vdc Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Kleine Abmessungen. Typische Anwendungen:. Korrektur in Fernsehgeräten Sperrwandler in Fernsehgeräten Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
1 kV dc, 250 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32653
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
26.5 x 6 x 15mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 68nf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1725955, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32653A0683K189, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,62*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 227,241*
€ 285,796*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 434,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.