Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32672L Folienkondensator 12nF ±5% / 2 kV dc, 700 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725931
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32672L8123J000
EAN/GTIN:
     5059043356570
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 12nF
Spannung = 2 kV dc, 700 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32672L
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 18 x 8.5 x 14.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren (MKP) der Serien B32671L .. B32673L. Wickelkondensatortechnologie mit Epoxidharzverguss. Sehr hoher Wechselspannungen für alle Frequenzbereiche Sehr kleine Abmessungen Hohe maximale Spannung für kurze Zeiträume Hoher Spitzenstrom Hohe Impulsbeständigkeit RoHS-konform Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich Anwendungen umfassen elektronische Vorschaltgeräte (Schwingkreise); Schaltnetzteile; AC-Lasten mit hohen Frequenzen und Impulsstromkreise
Weitere Informationen:
Kapazität:
12nF
Spannung:
2 kV dc, 700 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32672L
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
18 x 8.5 x 14.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1725931, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32672L8123J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,46*
2 Tage
1965
1
€ 14,99*
ab € 0,224*
€ 1,194*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.