Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32672L Folienkondensator 6.8nF ±5% / 2 kV dc, 700 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725893
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32672L8682J000
EAN/GTIN:
     5059043584881
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 6.8nF
Spannung = 2 kV dc, 700 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32672L
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 18 x 6 x 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren (MKP) der Serien B32671L .. B32673L. Wickelkondensatortechnologie mit Epoxidharzverguss. Sehr hoher Wechselspannungen für alle Frequenzbereiche Sehr kleine Abmessungen Hohe maximale Spannung für kurze Zeiträume Hoher Spitzenstrom Hohe Impulsbeständigkeit RoHS-konform Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich Anwendungen umfassen elektronische Vorschaltgeräte (Schwingkreise); Schaltnetzteile; AC-Lasten mit hohen Frequenzen und Impulsstromkreise
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8nF
Spannung:
2 kV dc, 700 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32672L
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
18 x 6 x 11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, 6,8nf folienkondensator, 1725893, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32672L8682J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,90*
ab € 149,78*
€ 184,96*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 232,53*
€ 287,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,42*
€ 342,0298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,56*
€ 330,2964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,22*
€ 304,9018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,17*
€ 300,0823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,53*
€ 276,7107
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,23253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.