Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32652 Folienkondensator 470nF ±5% / 400V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725843
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652A4474J000
EAN/GTIN:
     5059043354347
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 400V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32652
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 17.5mm
Abmessungen = 18 x 9 x 17.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +110°C

Typ B32560 / B32562. Kunststoff-Kondensatoren, stirnkontaktiert, metallisierte Polyesterfolie, radiale Anschlüsse Diese Komponenten sind unbeschichtet, sodass auf Kriechstrecken und benachbarte spannungsführende Teile zu achten ist. Ideal für allgemeine Unterhaltungs- und Industrie-Elektronikanwendungen einschließlich Leuchtenvorschaltgeräten für Energiesparlampen
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32652
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
17.5mm
Abmessungen:
18 x 9 x 17.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1725843, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32652A4474J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,33*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,38*
1 Tag
958
1
€ 14,99*
ab € 0,281*
€ 0,871*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 190,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.