Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32523 Folienkondensator 3.3μF ±5% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725719
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32523Q1335J000
EAN/GTIN:
     5059043551357
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32523
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 6 x 15 x 26.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie B32521..B32524. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilm- und Wickeltechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32523
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
6 x 15 x 26.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, radial kondensator 3,3 µf 63v, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1725719, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32523Q1335J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
720
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,23*
2 Tage
1406
1
€ 14,99*
ab € 0,70*
€ 3,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 720 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 720 Stück
Mindestbestellmenge: 720 Stück ( entspricht € 885,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.