Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32526 Folienkondensator 5.6μF ±10% / 400V dc, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725547
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32526T6565K000
EAN/GTIN:
     5059043550862
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 5.6µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32526
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 41.5mm
Tiefe = 24mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 41.5 x 24 x 15mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
5.6µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32526
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
41.5mm
Tiefe:
24mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
41.5 x 24 x 15mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 400v, 1725547, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32526T6565K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 3,40*
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,29*
1 Tag
1007
1
€ 14,99*
ab € 2,82*
€ 8,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 1.375,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.