Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529 Folienkondensator 15nF ±5% / 250V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725495
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C3153J000
EAN/GTIN:
     5059043587677
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 15nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32529
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.3mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 7.3 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie B32529. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilmtechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kapazität:
15nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32529
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.3mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
7.3 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, 15nf folienkondensator 5%, filmkondensator, folienkondensator 250v, 1725495, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32529C3153J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,07115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,56*
€ 213,6764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,84*
€ 212,8196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,66*
€ 198,3254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,96*
€ 187,9724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,30*
€ 169,337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.