Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 3134 Steckbarer Klemmenblock Header 8-Kontakte 7.62mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725324
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691313410008
EAN/GTIN:
     5059042160796
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 8
Raster = 7.62mm
Serie = 3134
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 20.0A
Betriebsspannung = 300,0 V

Serie WR-TBL 3134 rechteckige geschlossene Stiftleisten für Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, 7,62 mm Rastermaß, Würth. Serie WR-TBL 3134 geschlossene Stiftleisten für Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, 7,62 mm Rastermaß, für rechtwinklige Leiterplattenmontage. Diese ummantelten Anschlussklemmen-Stiftleisten-Steckverbinder Serie WR-TBL werden aus grünem UL94-V0 PBT hergestellt, sind für Durchgangsbohrungsmontage und haben verzinnte Messingkontakte.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
8
Raster:
7.62mm
Serie:
3134
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
20.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse 8polig, stiftgehäuse, würth elektronik stiftleiste, 1725324, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691313410008, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.