| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1725270 Herst.-Nr.: 691312710005 EAN/GTIN: 5059042535730 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 5 Raster = 5.0mm Serie = 3127 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 20.0A Betriebsspannung = 300,0 V
Serie WR-TBL 3127 rechteckige offene Stiftleisten für Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, 5,00 mm Rastermaß, Würth. Serie WR-TBL 3127 offene Anschlussklemmen-Stiftleisten-Steckverbinder, 5,00 mm Rastermaß, für rechteckige Leiterplattenmontage, mit Ummantelung auf 2 Seiten. Diese Anschlussklemmen-Stiftleisten-Steckverbinder Serie WR-TBL werden aus grünem UL94-V0 PBT hergestellt, sind für Durchgangsbohrungsmontage und haben verzinnte Messingkontakte. Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 5 | Raster: | 5.0mm | Serie: | 3127 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 20.0A | Betriebsspannung: | 300,0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: würth elektronik stiftleiste, stiftgehäuse, printklemme 5polig, 1725270, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691312710005, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |