Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ZC, SMD Hybrid Polymerkondensator 56μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1724760
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZC1E560P
EAN/GTIN:
     5059039505579
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Hybrid
Kapazität = 56µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 50mΩ
Anschlussraster = 1.8mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 5.8mm
Serie = ZC
Polarisiert = Polar

Serie ZC. Panasonic-Kondensatoren der Serie ZC, Typ V, verwenden Hybridtechnologie. Sie verbinden den niedrigen Leckstrom von Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit den niedrigen ESR-Eigenschaften von leitfähigen Polymerkondensatoren. Die Kombination aus Technologien sorgt dafür, dass die Frequenz und Temperatur wenig Einfluss auf die Merkmale dieser Kondensatoren haben. Mit einer ausgezeichneten Lebensdauer bieten diese Kondensatoren Langlebigkeit von 4000 Stunden bei +125°C. AEC-Q200-zertifiziert Geeignet für bleifreies Aufschmelzlöten bei hohen Temperaturen Niedriger ESR Hoher Brummstrom Halten hohen Spannungen zwischen 25 V und 63 V stand Hohe Sicherheit Kompaktes Design Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Hybridkondensatoren der Serie ZC, Typ V, sind ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen hohe Zuverlässigkeit und geringer Leckstrom erforderlich sind. Typische Anwendungen umfassen Peripherie- und Kfz-Netzleitungen, LED-Beleuchtung, LCD-Fernseher und Basisstationen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Hybrid
Kapazität:
56µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
50mΩ
Anschlussraster:
1.8mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 5.8mm
Serie:
ZC
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko panasonic smd, becherelko, panasonic smd kondensator, 1724760, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, EEHZC1E560P, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,81*
10
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,18*
1 Tag
855
1
€ 14,99*
ab € 0,575*
€ 1,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 810,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
25SVF56M
ab € 0,51*
Ähnlich
Panasonic
25SVPF56M
ab € 0,467*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.