Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 6.3V dc, Ø 5mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 6.3V dc, Ø 5mm x 5.8mm, bis 105°C
Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 6.3V dc, Ø 5mm x 5.8mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1724437
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK0J470AR
EAN/GTIN:
     5059039478729
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Leckstrom = 3 μA

FK Hochtemperatur Reflow-Serie. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ V, bieten eine Lebensdauer von 5000 Stunden bei +105 °C. Diese Elektrolytkondensatoren können hohen Aufschmelztemperaturen widerstehen. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Kompakte Bauform Niedriger ESR Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ A, sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie FK, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräte für das Heim. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Leckstrom:
3 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 1724437, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFK0J470AR, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,18*
€ 139,4442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,76*
€ 137,7544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,51*
€ 133,8869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,09*
€ 120,2971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,99*
€ 108,2781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.