Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ Dickschicht SMD-Widerstand 1.2kΩ ±1% / 0.125W ±100ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1724287
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU06F1201V
EAN/GTIN:
     5059039478071
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 1.2kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Schwefelfreier Widerstand, Format 0805, Serie ERJ-U. Die Serie ERJ U von Panasonic umfasst SMD-Dickschicht-Chipwiderstände für Reflow- und Schwalllöten. Eigenschaften und Vorteile:. Die Serie ERJ-U bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschwefelung durch eine AgPd-basierte Innenelektrode Alle Gehäusegrößen sind von 0201 bis 2512 einzeln erhältlich Chip-Widerstand-Arrays sind auch in den Gehäusegrößen 0402 und 0603 erhältlich Konfigurationen mit 2/4/8-Widerständen für platzsparende Ausführungen mit hoher Dichte für einfache Montage und Kostensenkung mit einer Reihe von Nennleistungen für einfachen Einsatz in neuen Designs Breiter Anschlusstyp optional erhältlich (Gehäusegröße 2010) mit höherer Lötverbindungszuverlässigkeit und höherer Strombelastbarkeit Eine hohe Zuverlässigkeit wird gewährleistet durch Dickschichtwiderstandselemente aus Metallglasur und dreischichtigen Elektroden. Geeignet für den Einsatz in Kfz-Technik, Industrie, Fabrikautomation und Stromversorgung, wo eine hohe Schwefelbelastung möglich ist
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.2kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, panasonic smd widerstand, dickfilmwiderstand, 1724287, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJU06F1201V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,50*
€ 155,295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,40*
€ 152,796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,30*
€ 144,347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,85*
€ 130,7215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,20*
€ 120,428
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7136941
ab € 50,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.