Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TC, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 10V dc, Ø 8mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1723719
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETC1A221P
EAN/GTIN:
     5059039612376
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10.2mm
Tiefe = 10.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 3.1mm
Leckstrom = ≤0,01 CV μA
Verlustleistungsfaktor = 0.3%

AEC-Q200-zertifiziert. Panasonic Serie TC für bleifreies Hochtemperatur-Reflow-Löten. Die Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie TC von Panasonic sind für bleifreies Hochtemperatur-Reflow-Löten geeignet. Diese Kondensatoren bieten einen um 50 % höheren Brummstrom als die Serie TP. Der Temperaturbereich dieser Kondensatoren beträgt –40 °C bis +125 °C. Die Serie TC bietet 3000 h Lebensdauer bei 125 °C. Die Elektrolytkondensatoren haben einen Nennkapazitätsbereich von 47 μF bis 470 μF mit einer Kapazitätstoleranz von ±20 % (120 Hz / +20 °C).
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10.2mm
Tiefe:
10.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
3.1mm
Leckstrom:
≤0,01 CV μA
Verlustleistungsfaktor:
0.3%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 220uf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, 1723719, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEETC1A221P, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,27522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,21*
€ 203,7399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,83*
€ 199,7177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,66*
€ 184,0454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,20*
€ 179,928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,61*
€ 163,7559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.