Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERTJ Thermistor, NTC, 0603 (1608M), Toleranz ±3%, 100mW, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1723706
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERTJ1VT302H
EAN/GTIN:
     5059039473328
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = ERTJ
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Toleranz = ±3%
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Nennleistung max. = 100mW
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

NTC-Heißleiter SMD 0603 – Serie ERTJ. ERTJ-Mehrschicht-NTC-Heißleiter von Panasonic sind aus Halbleiterkeramik und Elektroden gefertigt. Diese NTC-Heißleiter weisen einen großen Betriebstemperaturbereich von –40 bis +125 °C auf und sind sehr zuverlässig. Oberflächenmontage Monolithische Struktur Elektroden mit Nickelsperrschicht Negativer Widerstandskoeffizient Bleifrei – umweltfreundlich. Informationen zur Produktanwendung. Zu den geeigneten Anwendungen für ERTJ-Heißleiter gehören die Temperaturkompensation für Quarzoszillatoren und Halbleitergeräte in Mobiltelefonen sowie die Temperaturerkennung in sekundären Akkupacks. Andere empfohlene Anwendungen sind die Temperaturkompensation für die Tintenviskosität in Tintenstrahldruckern und die Temperaturerkennung für CPUs und Speichergeräte. Diese Heißleiter können für die Temperaturkompensation von Display-Hintergrundbeleuchtungen und den Anzeigekontrast für LCDs verwendet werden.
Weitere Informationen:
Serie:
ERTJ
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Toleranz:
±3%
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Nennleistung max.:
100mW
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: panasonic thermistor, heißleiter, 1723706, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Panasonic, ERTJ1VT302H, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,05092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,96*
€ 304,5924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,76*
€ 296,0244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,72*
€ 261,4668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,80*
€ 253,232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,68*
€ 242,3792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.