Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata ECAS, SMD Polymer Kondensator 100μF ±20% / 6.3V dc x 1.9mm x 7.3mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1723034
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ECASD40J107M015K00
EAN/GTIN:
     5059043354095
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Polymer
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 1.9mm
Höhe = 1.9mm
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.06%

Die Polymer-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie ECAS bieten einen niedrigen ESR, eine niedrige Impedanz und eine hohe Kapazität durch mehrschichtige Aluminiumfolie als Anode und massives leitfähiges Polymer als Kathode. Ohne Vorspannung und mit stabilen Temperatureigenschaften bietet die Serie ECAS eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit bei der Absorption von Brummstrom, der Glättung und der Sprungantwort für zahlreiche Anwendungen. Deshalb ist sie zum Glätten des Eingangs-Ausgangs-Stroms verschiedener Stromversorgungskreise und zur Unterstützung bei Lastwechseln des CPU-Umfangs geeignet. Dies trägt zur Reduzierung der erforderlichen Anzahl von Teilen oder zur Reduzierung der Substratfläche bei.Hohe Kapazität und niedriger ESR Stabile Kapazität bei angelegter Gleichspannung/Temperatur/hohen Frequenzen Ausgezeichnete Absorption von Restwelligkeit, Glättung, Sprungantwort Keine Spannungsverringerung erforderlich Polaritätsstab (positiv) auf Produkt gekennzeichnet SMD-Bauweise Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Polymer
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 1.9mm
Höhe:
1.9mm
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.06%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Entstörkondensator, Störschutzkondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100 uf 6,3v, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 1723034, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Murata, ECASD40J107M015K00, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
49 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,367*
1
€ 5,90*
ab € 0,246*
€ 1,057*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 810,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.