Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greenwich Instruments NVRAM 256kbit 32K x 8 bit Parallel 70ns THT 28-Pin 37 x 18 x 7.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1722332
Hersteller:
     Greenwich Instruments
Herst.-Nr.:
     GR3281-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1722332
Halbleiter
Speicherbausteine
NVRAM
Speicher Größe = 256kbit
Organisation = 32K x 8 bit
Interface-Typ = Parallel
Datenbus-Breite = 8bit
Zugriffszeit max. = 70ns
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 37 x 18 x 7.3mm
Länge = 37mm
Breite = 18mm
Höhe = 7.3mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Organisation:
32K x 8 bit
Interface-Typ:
Parallel
Datenbus-Breite:
8bit
Zugriffszeit max.:
70ns
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
37 x 18 x 7.3mm
Länge:
37mm
Breite:
18mm
Höhe:
7.3mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.