Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose A3C Stiftleiste Gerade, 8-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 1.0A, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1721795
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     A3C-8P-2DSA(30)
EAN/GTIN:
     5059043531755
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder 8pol
dil steckverbinder
Serie = A3C
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 1.0A
Anschlagstiftlänge = 2.6mm
Passende Stiftlänge = 3.5mm
Betriebsspannung = 200,0 V

Miniaturtyp und Montage mit hoher Dichte: Diese Steckverbinder sind in einem Miniatur- und Leichtbauprodukt konstruiert und werden mit hoher Dichte montiert. Das Crimpgehäuse ist im 2 mm-Raster strukturiert, sodass Steckverbinder für den Einsatz angeordnet werden können. Variation in der Anzahl der Kontakte: Neben der DIP-Ausführung sind auch SMT- und Crimp-Typen mit großen Variationen erhältlich. Stapel-Variante: Wenn der Steckverbinder für Platine auf Platine verwendet wird, setzen Sie 6 mm zwischen den Platinen bei der Stiftleiste A3B bzw. 5,1 mm zwischen den Platinen bei der Stiftleiste A3C
Weitere Informationen:
Serie:
A3C
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
1.0A
Anschlagstiftlänge:
2.6mm
Passende Stiftlänge:
3.5mm
Betriebsspannung:
200,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1721795, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Hirose, A3C8P2DSA(30), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.