Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Hirose A4B Stiftleiste Gerade, 16-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 1.0A, Nicht
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1721787
Hersteller:
Hirose
Herst.-Nr.:
A4B-16PA-2DSA(51)
EAN/GTIN:
5059043004365
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 16polig
stiftleiste
hirose stiftleisten
Serie = A4B
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Anschlagstiftlänge = 2.6mm
Passende Stiftlänge = 3.5mm
Betriebsspannung = 200,0 V
Weitere Informationen:
Serie:
A4B
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Anschlagstiftlänge:
2.6mm
Passende Stiftlänge:
3.5mm
Betriebsspannung:
200,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
1721787
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Hirose
,
A4B16PA2DSA(51)
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen