Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Cradle N Signalrelais SMD Printrelais, 48V dc Spule, 1-poliger Wechsler, 2A, 125V ac / 150V dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Cradle N Signalrelais SMD Printrelais, 48V dc Spule, 1-poliger Wechsler, 2A, 125V ac / 150V dc,
Artikel-Nr.:
     108EL-1721168
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23154D 726B110 3-1393809-2
EAN/GTIN:
     5056282797089
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 48V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 125V ac
Schaltspannung DC max. = 150V dc
Schaltleistung DC max. = 70 W
Rastend = Nein
Tiefe = 19mm
Höhe = 30mm
Abmessungen = 19 x 30 x 30mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Anwendungs Typ = Signal
Kontaktmaterial = Silber vernickelt

Kammrelais Serie N, Größe II. Neutrale Gleichspannungsspule, monostabil Steckbar und für festen Einbau Einfach- oder Doppelkontakte Staubgeschützt
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
48V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
125V ac
Schaltspannung DC max.:
150V dc
Schaltleistung DC max.:
70 W
Rastend:
Nein
Tiefe:
19mm
Höhe:
30mm
Abmessungen:
19 x 30 x 30mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Anwendungs Typ:
Signal
Kontaktmaterial:
Silber vernickelt
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, leiterplattenrelais 48v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1721168, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23154D726B110313938092, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
V23154Z1002 9-1393809-1
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.