Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 160mm, 800kg, Ges H. 200mm, Rad B. 50mm, 137 x 105mm, Platte, Polyamid-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 160mm, 800kg, Ges H. 200mm, Rad B. 50mm, 137 x 105mm, Platte, Polyamid-Material
Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 160mm, 800kg, Ges H. 200mm, Rad B. 50mm, 137 x 105mm, Platte, Polyamid-Material
Artikel-Nr.:
     108EL-1721161
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     4688TOP160P63
EAN/GTIN:
     5060641295963
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle tente 160mm
Raddurchmesser = 160mm
Belastung = 800kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 200mm
Radbreite = 50mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyamid
Lochabstand = 105 x 80 x 75mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 137 x 105mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Polyamid

Feste Rolle, Gabel aus belastbarem Pressstahl, verstärkt, glanzverzinkt, blau passiviert, Radachse mit Mutter, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, robuste Ausführung, Präzisionskugellager
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160mm
Belastung:
800kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
200mm
Radbreite:
50mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyamid
Lochabstand:
105 x 80 x 75mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
137 x 105mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, tente lenkrolle, 1721161, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 4688TOP160P63, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.