Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 125mm, 700kg, Ges H. 164mm, Rad B. 50mm, 137 x 105mm, Platte, Polyamid-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 125mm, 700kg, Ges H. 164mm, Rad B. 50mm, 137 x 105mm, Platte, Polyamid-Material
Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 125mm, 700kg, Ges H. 164mm, Rad B. 50mm, 137 x 105mm, Platte, Polyamid-Material
Artikel-Nr.:
     108EL-1721158
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     4688TOP125P63
EAN/GTIN:
     5060641295932
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
tente lenkrolle 125x32
Raddurchmesser = 125mm
Belastung = 700kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 164mm
Radbreite = 50mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyamid
Lochabstand = 105 x 80 x 75mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 137 x 105mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Kugellager

Festes tente-RollenradDas robuste drehbare Laufrollen von tente ist für große Lasten bis zu 700 kg beim Bewegen und bis zu 1400 kg bei statischer Aufladung geeignet. Die Radmitte besteht aus Polyamidmaterial für erhöhte Festigkeit. Die Rolle wurde speziell entwickelt, um die angewandte Schwenkkraft so weit wie möglich zu reduzieren. Es wurde entwickelt, um die ergonomischen Anforderungen der Branche selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen zu erfüllen.Eigenschaften und Vorteile• Bremsen für verbesserte Kontrolle • Korrosionsbeständig • Gabel aus schwerem Pressstahl • Hohe Langlebigkeit • Hohe Schlagtoleranz • Geringe Geräuschentwicklung • Raddurchmesser beträgt 125 mmAnwendungen• Luft- und Raumfahrtindustrie • Automobilindustrie • Gerätewagen • Fertigungsindustrie
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125mm
Belastung:
700kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
164mm
Radbreite:
50mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyamid
Lochabstand:
105 x 80 x 75mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
137 x 105mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, lenkrolle luftreifen, 1721158, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 4688TOP125P63, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.