Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 100mm, 70kg, Ges H. 128mm, Rad B. 20mm, 105 x 85mm, Platte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1721129
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3377DVR100P62
EAN/GTIN:
     5060641295666
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle tente feststeller 100mm
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 70kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 128mm
Radbreite = 20mm
Drehrichtung = Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material = Thermoplastischer Elastomer
Lochabstand = 80 x 77 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 105 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 9mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Rollenlager

Drehbare Rolle mit Totalfeststeller, Rolle mit Endkappe, Gehäuse aus Pressstahl, glanzverzinkt, blau passiviert, Drehkopf mit doppeltem Kugellager, Radachse mit Mutter, Plattenbefestigung. Radkörper aus Pressstahl, Lauffläche: Vollgummi, schwarz, Rollenlager
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
70kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
128mm
Radbreite:
20mm
Drehrichtung:
Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material:
Thermoplastischer Elastomer
Lochabstand:
80 x 77 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
105 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
9mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen mit feststeller, lenkrollen 100 mm, 1721129, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 3377DVR100P62, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.