Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose A4B Stiftleiste Gerade, 5-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 1.0A, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1721022
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     A4B-5PA-2DSA(51)
EAN/GTIN:
     5059043536385
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 5 polig
stiftleiste
hirose stiftleisten
Serie = A4B
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 1.0A
Anschlagstiftlänge = 2.6mm
Passende Stiftlänge = 3.5mm
Betriebsspannung = 200,0 V
Weitere Informationen:
Serie:
A4B
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
1.0A
Anschlagstiftlänge:
2.6mm
Passende Stiftlänge:
3.5mm
Betriebsspannung:
200,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1721022, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Hirose, A4B5PA2DSA(51), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,28*
€ 23,46*
€ 5,90*
ab € 24,46*
€ 34,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.