Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose A4B Stiftleiste gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 1.0A, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1721014
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     A4B-2PA-2DS(51)
EAN/GTIN:
     5059043530116
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder 2polig
dil steckverbinder
Serie = A4B
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Anschlagstiftlänge = 2.6mm
Passende Stiftlänge = 3.5mm
Betriebsspannung = 200,0 V

Miniaturtyp und Montage mit hoher Dichte: Diese Steckverbinder sind in einem Miniatur- und Leichtbauprodukt konstruiert und werden mit hoher Dichte montiert. Das Crimpgehäuse ist im 2 mm-Raster strukturiert, sodass Steckverbinder für den Einsatz angeordnet werden können. Variation in der Anzahl der Kontakte: Neben der DIP-Ausführung sind auch SMT- und Crimp-Typen mit großen Variationen erhältlich. Stapel-Variante: Wenn der Steckverbinder für Platine auf Platine verwendet wird, setzen Sie 6 mm zwischen den Platinen bei der Stiftleiste A3B bzw. 5,1 mm zwischen den Platinen bei der Stiftleiste A3C
Weitere Informationen:
Serie:
A4B
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Anschlagstiftlänge:
2.6mm
Passende Stiftlänge:
3.5mm
Betriebsspannung:
200,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1721014, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Hirose, A4B2PA2DS(51), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,30*
€ 20,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,28*
€ 24,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.