Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose A3B Stiftleiste gewinkelt, 24-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 1.0A, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1720993
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     A3B-24PA-2DS(51)
EAN/GTIN:
     5059043312163
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Serie = A3B
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 24
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 1.0A
Anschlagstiftlänge = 2.6mm
Passende Stiftlänge = 3.5mm
Betriebsspannung = 200,0 V

Miniaturtyp und Montage mit hoher Dichte: Diese Steckverbinder sind in einem Miniatur- und Leichtbauprodukt konstruiert und werden mit hoher Dichte montiert. Das Crimpgehäuse ist im 2 mm-Raster strukturiert, sodass Steckverbinder für den Einsatz angeordnet werden können. Variation in der Anzahl der Kontakte: Neben der DIP-Ausführung sind auch SMT- und Crimp-Typen mit großen Variationen erhältlich. Stapel-Variante: Wenn der Steckverbinder für Platine auf Platine verwendet wird, setzen Sie 6 mm zwischen den Platinen bei der Stiftleiste A3B bzw. 5,1 mm zwischen den Platinen bei der Stiftleiste A3C
Weitere Informationen:
Serie:
A3B
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
24
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
1.0A
Anschlagstiftlänge:
2.6mm
Passende Stiftlänge:
3.5mm
Betriebsspannung:
200,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1720993, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Hirose, A3B24PA2DS(51), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 38,98*
€ 52,13*
Lager 108
2
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 58,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 58,82*
€ 69,9958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,08*
€ 67,9252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,58*
€ 55,4302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,23*
€ 52,6337
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,771* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 117,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.