Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger MFT1741 Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test Ohne Auslösung 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V RCD Rampentest 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Megger MFT1741 Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test Ohne Auslösung 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V RCD Rampentest 600V
Megger MFT1741 Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test Ohne Auslösung 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V RCD Rampentest 600V
Megger MFT1741 Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test Ohne Auslösung 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V RCD Rampentest 600V
Megger MFT1741 Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test Ohne Auslösung 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V RCD Rampentest 600V
Artikel-Nr.:
     108EL-1720819
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1009-987
EAN/GTIN:
     5036175238127
Suchbegriffe:
1720819
Mess- und Prüftechnik
Elektrische Mess- und Prüftechnik
Multifunktionsprüfgeräte
Automatischer RCD Test = Ja
Modellnummer = MFT1741
Ohne Auslösung = Ja
Isolationsprüfspannung = 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Spannungsmessung max. = 600V
Erdwiderstand = Ja
Daten zum Downloaden = Ja
Schnittstellentyp = Bluetooth
Durchgangsprüfstrom = 15 mA, 200 mA
RCD Prüfart = A, AC, B, DC, S
Prüfnormen = EN 61010, IEC 61326
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb

Der MFT1741-Multifunktionsprüfer wurde für das Prüfen von Niederspannungs-Elektroanlagen, insbesondere an Standorten, die unter hohen elektrischen Störsignalen leiden, entwickelt. Er bietet alle Prüfungen, die für die erforderliche elektrische Zertifizierung von industriellen, gewerblichen und privaten festen Kabelinstallationen benötigt werden. Überlagert wird die neue Nicht-Auslöse-Schleifen-Impedanzmessung mit dem neuen "Vertrauensmesser". Da die Schleifenimpedanzwerte durch das Schaltungsrauschen stark beeinflusst werden können, zeigt der Vertrauensmesser den Grad des Vertrauens in die Genauigkeit der gemessenen Schleifenimpedanz an.Verbesserte Nicht-Auslöse-Schleifen-Impedanzmesstechnik"Vertrauensmesser"-Messanalyse (zum Patent angemeldet)Vollständige 1- und 3-phasige konforme Installationsprüfung10 mA bis 1 A ein und 3-phasige RCD/FI-PrüfungEinfache farbcodierte Auswahl der PrüfungBeidhändiger Betrieb
Weitere Informationen:
Automatischer RCD Test:
Ja
Modellnummer:
MFT1741
Ohne Auslösung:
Ja
Isolationsprüfspannung:
100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Spannungsmessung max.:
600V
Erdwiderstand:
Ja
Daten zum Downloaden:
Ja
Schnittstellentyp:
Bluetooth
Durchgangsprüfstrom:
15 mA, 200 mA
RCD Prüfart:
A, AC, B, DC, S
Prüfnormen:
EN 61010, IEC 61326
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.000,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.214,36*
€ 2.635,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.192,84*
€ 2.609,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.123,69*
€ 2.527,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.017,12*
€ 2.400,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.000,70*
€ 2.380,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.