Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, 24V dc / 420mA 10W 85 → 305V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1720802
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VCE10US24
EAN/GTIN:
     5059039930395
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Platinen Netzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 420mA
Nennleistung = 10W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 305V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 50.8mm
Breite = 29.2mm
Tiefe = 23.1mm
Wirkungsgrad = 80%
Temperatur min. = -25°C

VCE10 ist eine Serie von offenen und gekapselten AC-DC-Netzteilen mit Einfachausgang für kostengünstige ITE-, Industrie- und Haushaltsanwendungen. Die Serie bietet zwei mechanische Optionen, einschließlich offener und gekapselter Leiterplattenmontage. Diese Isolationsteile der Klasse II kommen dem Systementwickler durch die einfache Integration in eine Vielzahl von Anwendungen zugute.Kompakte BauformEinfachausgänge von 3,3 V bis 48 VLeiterplattenmontageVergossene und offene Bauform85–305 V ac EingangKlasse II0,3 W Eingangsleistung ohne LastPreiswert3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
420mA
Nennleistung:
10W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 305V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
50.8mm
Breite:
29.2mm
Tiefe:
23.1mm
Wirkungsgrad:
80%
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 24v, dc-dc wandler ics, 1720802, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, VCE10US24, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,28*
€ 21,71*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,66*
€ 24,78*
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 25,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XP Power
ECE10US24
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.