Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 5.2A 500W, EIN 80 → 264V ac U-Schelle, Medizin-Zulassung, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1720770
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     GCU500PS48-EF
EAN/GTIN:
     5059039947171
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 5.2 A, 10.4A
Nennleistung = 500W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = U-Schelle
Länge = 209.4mm
Breite = 83.8mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 41.8mm
Wirkungsgrad = 92%
Temperatur min. = -40°C

Das GCU500 ist in einem 3,3“; x 6,5“; x 1,55" großen Gehäuse untergebracht, hält sehr niedrige Leckströme aufrecht, und ist somit für einen großen Einsatzbereich von 1 HE und anderen industriellen, IT- und medizinischen Anwendungen geeignet. Die Serie hat Einfachausgänge von 12 V bis 48 VDC, eine Doppelsicherung, und zeichnet sich durch minimale Abwärme mit Wirkungsgraden von bis zu 93 % aus. Das GCU500 liefert bis zu 500 W Leistung über einen Arbeitsbereich von -40 °C bis +70 °C und bietet ein entferntes Ein-/Ausschalten, ein Netzausfallsignal sowie 5-V Standby- und Lüfterversorgung.261 W-Konvektions- und 500 W-Zwangskühlung 5-V-Standby-Ausgang 80-264 Vac-Universaleingang -40 °C bis +70 °C Betrieb Stromausfall und entferntes Ein/Aus 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
5.2 A, 10.4A
Nennleistung:
500W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
U-Schelle
Länge:
209.4mm
Breite:
83.8mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
41.8mm
Wirkungsgrad:
92%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Netzteil Offene Bauform, Open Frame, offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil offene bauform 48v, schaltnetzteil offene bauform, netzteil einbau 500w, 1720770, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, GCU500PS48EF, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 150,63*
€ 223,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 174,93*
€ 245,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XP Power
GCU500PS48
ab € 143,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.