Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1720702
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     61030000173
EAN/GTIN:
     5059039121939
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Crimpsteckverbinder-Typ = D-Sub Steckverbinder
Sechskantgröße = 14mm
Anzahl der Ports = 1
Serie = Inducom

Einsätze für Crimpwerkzeuge
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
D-Sub Steckverbinder
Sechskantgröße:
14mm
Anzahl der Ports:
1
Serie:
Inducom
Weitere Suchbegriffe: harting d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder, crimpeinsatz d-sub, 1720702, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, HARTING, 61030000173, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,76*
€ 181,97*
Frei Haus
ab € 175,56*
€ 215,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 249,00*
€ 310,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2084709
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.