| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1719137 Herst.-Nr.: 1K460000 EAN/GTIN: 5059040018198 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Relaisabdeckung Zur Verwendung mit = Serie SC (außer SCB und 125A Nennleistung SC)
Halbleiterrelais Serie SC8, 12A, 25A, 45A, 75A und 125A. Serie synchroner, statischer Leistungsrelais in SMD-Hybridtechnologie (Schließung bei Nullspannung, Öffnung bei Nullstrom, Wirklast), geringer Leckstrom, geräuscharm, unbegrenzte Betätigungen Anwendungsbereiche: Öfen, Strangpressen, Pressen, Heizungen, Motorsteuerungen, Magnetventilen, Bremsen usw. Kühler, Schutzhauben und DIN-Schienen separat lieferbar Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Relaisabdeckung | Zur Verwendung mit: | Serie SC (außer SCB und 125A Nennleistung SC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,31* | € 6,20* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,59* | € 6,21* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,96* | € 6,24* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|