Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMR Folienkondensator 2.2μF ±5% / 30 V ac, 50V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719083
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR15225J50B10L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     5059043567822
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 30 V ac, 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = SMR
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 12.5mm
Abmessungen = 18 x 6.5 x 12.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Die Serie SMR ist ein metallisierter Polyphenylensulfid-Filmkondensator mit vakuumbedampften Aluminiumelektroden. Radiale Drähte aus verzinntem Draht sind elektrisch mit der Kontaktmetallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung verschweißt. Der Kondensator ist in selbstverlöschendes Material eingekapselt.Spannungsbereich: 50 - 400 Vdc: 30 - 200 Vac Kapazitätsbereich: 0,001–22 μF Anschlussabstand: 5 - 27,5 mm Kapazitätstoleranz: ±10 %, ±20 %, ±2,5 % und ±5 % Als Band und Rolle Bleifreie Anschlüsse Kategorie Temperaturbereich -55 °C bis +150 °C Nenntemperatur: +125 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
30 V ac, 50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
SMR
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
12.5mm
Abmessungen:
18 x 6.5 x 12.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1719083, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, SMR15225J50B10L165CBULK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,56*
2 Tage
345
1
€ 14,99*
ab € 3,67*
€ 8,26*
1
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 10,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 3.336,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.