Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71 Folienkondensator 470nF ±10% / 1 kV dc, 275 V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1718905
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71QR34704010K
EAN/GTIN:
     5059043569116
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 1 kV dc, 275 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R71
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 17mm
Abmessungen = 32 x 9 x 17mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Die Serie R71 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht. Die radialen Leitungen sind elektrisch auf die Metallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen.Spannungsbereich: 420–1000 V dc Kapazitätsbereich: 0,01–22 μF Anschlussabstand: 10–37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±10%, ±20%, ±5% Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +105 °C Bleifreie Anschlüsse Als Band und Rolle Selbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
1 kV dc, 275 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R71
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
17mm
Abmessungen:
32 x 9 x 17mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1718905, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R71QR34704010K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
408
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,80*
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 408 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1224 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 408 Stück
Mindestbestellmenge: 408 Stück ( entspricht € 326,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.