Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71 Folienkondensator 2.2μF ±10% / 275 V ac, 630 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1718902
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PR42204000K
EAN/GTIN:
     5059043553009
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 275 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R71
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 18mm
Abmessungen = 32 x 14 x 18mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +110°C

Die Serie R71 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht. Die radialen Leitungen sind elektrisch auf die Metallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen.Spannungsbereich: 420–1000 V dc Kapazitätsbereich: 0,01–22 μF Anschlussabstand: 10–37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±10%, ±20%, ±5% Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +105 °C Bleifreie Anschlüsse Als Band und Rolle Selbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
275 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R71
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
18mm
Abmessungen:
32 x 14 x 18mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1718902, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R71PR42204000K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
176
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,47*
1
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 3,54*
1 Tag
834
1
€ 14,99*
ab € 1,16*
€ 4,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 176 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 704 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 176 Stück
Mindestbestellmenge: 176 Stück ( entspricht € 434,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.