Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71 Folienkondensator 470nF ±20% / 275 V ac, 630 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1718896
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PI34704030M
EAN/GTIN:
     5059043129693
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 275 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R71
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 18 x 10 x 16mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +110°C

Die Serie R71 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht. Die radialen Leitungen sind elektrisch auf die Metallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen.Spannungsbereich: 420–1000 V dc Kapazitätsbereich: 0,01–22 μF Anschlussabstand: 10–37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±10%, ±20%, ±5% Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +105 °C Bleifreie Anschlüsse Als Band und Rolle Selbstheilungsmechanismus
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
275 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R71
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
18 x 10 x 16mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1718896, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R71PI34704030M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,0925*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 0,39455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,951*
€ 266,50169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,4815*
€ 261,18299
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 171,2025*
€ 203,73098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,4805*
€ 193,3518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,581*
€ 183,95139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,0925*
€ 164,33008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.