Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71 Folienkondensator 220nF ±10% / 275 V ac, 630 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1718894
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PI32204030K
EAN/GTIN:
     5059043324593
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 275 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R71
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 13.5mm
Abmessungen = 18 x 7.5 x 13.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.1%
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
275 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R71
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
13.5mm
Abmessungen:
18 x 7.5 x 13.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.1%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1718894, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R71PI32204030K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
140
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,56*
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 2,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 420 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Packungen
Mindestbestellmenge: 140 Packungen ( entspricht € 218,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.