Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumel N24 LED Einbaumessgerät für Temperatur H 92mm B 45mm 4-Stellen T. 64mm 20 mm Ziffernhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1718477
Hersteller:
     Lumel
Herst.-Nr.:
     N24-T110100E0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1718477
Automation
Prozessautomation
Multifunktions-Einbaumessgeräte
Messfunktion = Temperatur
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 45mm
Anzahl der Stellen = 4
Ziffernhöhe = 20 mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +55°C
Zulassungen = CE-zertifiziert

Digitales Multifunktionsmessgerät Lumel LEDDas 4-stellige digitale LED-Multifunktionsmessgerät Lumel N24. Es wurde zur Messung der Temperatur entwickelt. Die Betriebstemperaturbereiche liegen zwischen -10 °C und 55 °C. Die mögliche Konfiguration der Parameter erfolgt über das PD14-Programmiergerät und das kostenlos gelieferte LPConfig-Programm.Eigenschaften und Vorteile• Automatische oder manuelle Kompensation • Messung der Mittelungszeit • Präzision der angezeigten Ergebnisse • Nachzählen von Anzeigen • Messbereiche sind -50 → +1200 °C, -50 → +150 °C, -50 → 1370 °C, -50 → 400 °C.Anwendungen• für gewerbliche Anwendungen • in industriellen AnwendungenZertifizierungen• CE-zertifiziert • EN 61000-6-2-Zulassung • EN 61000-6-4-Zulassung • EN 61010-1-Zulassung • Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Temperatur
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
45mm
Anzahl der Stellen:
4
Ziffernhöhe:
20 mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+55°C
Zulassungen:
CE-zertifiziert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.