Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 100mm, 180kg, Ges H. 132mm, Rad B. 36mm, 80 x 60mm, Platte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1718308
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718308
EAN/GTIN:
     5056279090360
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 180kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 132mm
Radbreite = 36mm
Drehrichtung = Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material = Elastisch
Abmessungen der Befestigungsplatte = 80 x 60mm
Größe Befestigungslöcher = 9mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Polyamid

RS PRO 11
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
180kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
132mm
Radbreite:
36mm
Drehrichtung:
Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material:
Elastisch
Abmessungen der Befestigungsplatte:
80 x 60mm
Größe Befestigungslöcher:
9mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, lenkrolle 100x36mm, gummirolle, gummirollen durchmesser 100mm, 1718308, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, RS PRO, 3577UFR100P62, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.