Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fest Lenkrolle, Rad ø 80mm, 150kg, Ges H. 108mm, Rad B. 35mm, 105 x 85mm, Platte, Elastisch-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1718306
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1718306
EAN/GTIN:
     5056279090346
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle plattengröße 105x85
Raddurchmesser = 80mm
Belastung = 150kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 108mm
Radbreite = 35mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Elastisch
Lochabstand = 80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 105 x 85mm
Größe Befestigungslöcher = 9mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Rollenlager

Bockrolle, Gehäuse aus Edelstahl, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche: Elastikreifen, abriebfrei, Rollenlager
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
80mm
Belastung:
150kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
108mm
Radbreite:
35mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Elastisch
Lochabstand:
80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
105 x 85mm
Größe Befestigungslöcher:
9mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, lenkrolle, 1718306, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, RS PRO, 3578UFR080P62, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.