Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 5-polig 10A Stecker, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 5-polig 10A Stecker, Schrauben
Artikel-Nr.:
     108EL-1715722
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1715722
EAN/GTIN:
     5056279090070
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Nennstrom = 10A
Gender = Stecker
Serie = RS PRO A
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 4+PE
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 230 V, 400 V, 600 V
Reihe = 3 A
Anzahl der Kontakte = 5
Kontaktbeschichtung = Silber

RS PRO V2
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Stecker
Serie:
RS PRO A
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
4+PE
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
230 V, 400 V, 600 V
Reihe:
3 A
Anzahl der Kontakte:
5
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 1715722, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, RS PRO, 09200042611RS, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,35*
€ 11,07*
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 12,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.