Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 74VHC TSSOP 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713554
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC540FT
EAN/GTIN:
     5059041186063
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfamilie = 74VHC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 13.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Länge = 6.5mm

Der 74VHC240FT/74VHC244FT sind fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-CMOS-ACHTFACH-BUS-PUFFER, hergestellt mit Silizium-Gate-C2MOS-Technologie. Sie erreichen hohe Geschwindigkeit, ähnlich dem entsprechenden bipolaren Schottky TTL, bei gleichzeitiger Beibehaltung der geringen CMOS-Verlustleistung. Der 74VHC540FT ist ein invertierender Typ und 74VHC541FT ein nicht invertierender Typ. Wenn entweder G1 oder G2 hoch sind, befinden sich die Klemmenausgänge im hochohmigen Zustand. Eine Eingangsschutzschaltung sorgt dafür, dass 0 bis 5,5 V an die Eingangsstifte angelegt werden können, unabhängig von der Versorgungsspannung. Diese Einheit kann als Schnittstelle für 5-V- bis 3-V-Systeme und zwei Versorgungssysteme wie z. B. Akkupufferung verwendet werden. Dieser Stromkreis verhindert Geräteschaden infolge nicht aufeinander abgestimmter Versorgungs- und EingangsspannungenGroßer Betriebstemperaturbereich: Obergr. = –40 bis 125 Hohe Geschwindigkeit: Laufzeitverzögerung = 3,7 ns (typ.) bei Vcc = 5.0 VGeringe Verlustleistung: ICC = 4,0 μA (max.) bei Ta = 25 Hohe Störfestigkeit: VNIH = VNIL = 28 % Vcc (min.)Abschaltschutz an allen Eingängen.Ausgeglichene Laufzeitverzögerungen: tPLH ≈ tPHLGroßer Betriebsspannungsbereich: Vcc (Betr.) = 2,0 V bis 5,5 VRauscharm: VOLP = 1,0 V (max.)Stift und Funktion kompatibel mit Serie 74 (74 AC/HC/AHC/LV usw.) Typ 540 oder 541
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74VHC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
13.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 1713554, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Toshiba, 74VHC540FT, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.